{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza cavo | 5 m | |
| Potenza assorbita | 350 W | |
| Serie | BSS 1.6 CE | |
| Denominazione originale prodotto | BSS 1.6 CE Set; Schlitzschere bis 1,6 mm | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Spessore materiale acciaio 800 N/mm max. | 1 mm | |
| Spessore materiale acciaio 400 N/mm max. | 1,6 mm | |
| Capacità di taglio in acciaio max. | 1,6 mm | |
| Capacità di taglio in alluminio max. | 2 mm | |
| Larghezza taglio | 5 mm | |
| Tipo di prodotto | cesoie per lamiera | |
| Raggio della curva più piccola | 90 mm | |
| Caratteristiche | Lampada a LED | |
| Peso | 1,5 kg |
| Codice articolo | 72303262000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900001 | |
| Codice del produttore | 72303262000 | |
| Numero-L | L00020 110213 | |
| Produttore/persona responsabile | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |