DISCHI PER TRONCATURA GARANT

Alte prestazioni su acciaio e acciaio legato.

I dischi per troncatura GARANT soddisfano i massimi requisiti di capacità di troncatura, durata e sicurezza di lavorazione.

Gli spessori ridotti dei dischi consentono di ottenere una troncatura rapida senza sforzo e un notevole risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave. Nuova esecuzione ad elevate prestazioni realizzata con la tecnologia più moderna, vantaggiosa in termini di produttività e con ottima sensazione di taglio.

  • Massima capacità di taglio grazie alle superfici laterali ruvide per un taglio più pulito.
  • Durata straordinaria.
  • L‘esecuzione nuova dei bordi offre un miglior comportamento per una troncatura silenziosa e aggressiva sin dal primo taglio.
  • Polvere, rumorosità e vibrazioni minime.
  • Massima sicurezza (certificazione oSa).

STRUTTURA INNOVATIVA

Nuovo tipo di legante a base di resina sintetica.

Grazie a questo legante innovativo di nuova concezione, la potenza della grana abrasiva all’ossido di alluminio garantisce la massima efficacia. In questo modo si ottiene l’equilibrio ottimale tra legante della grana e rottura della grana usurata.

Nella pratica ciò si traduce in massima durata e rapidità di taglio.

  1. Il tessuto in fibra di vetro garantisce sicurezza e stabilità laterale.
  2. Agenti di carica abrasivi per caratteristiche di troncatura migliori; miscela di corindoni di alta qualità; la matrice legante è composta da agenti di carica e resine fenoliche.
  3. Tutte le informazioni relative al prodotto sono riportate sul disco stesso.

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello