GARANT Master Steel SlotMachine: Fresa in HMI ad alte prestazioni per valori massimi di avanzamento

GARANT MasterSteel SlotMachine: supera i limiti della sgrossatura ad alte prestazioni – anche nelle cave dal pieno.

La nuova fresa a 5 taglienti GARANT MasterSteel SlotMachine offre un’efficienza dei processi di ca. 25 % superiore di altre frese a 4 taglienti. Con il nuovo profilo rompitruciolo ottimizzato per avanzamenti elevati, la fresa è particolarmente adatta per la lavorazione di cave dal pieno.

I vantaggi della nuova fresa ad alte prestazioni:

  • TOP efficienza grazie ai 5 taglienti.
  • TOP formazione dei trucioli grazie al profilo rompitruciolo innovativo.
  • TOP evacuazione trucioli grazie ai trucioli estremamente piccoli.
  • TOP stabilità grazie al diametro dell‘anima rinforzato.
  • TOP silenziosità grazie al passo irregolare.

Prestazioni infinite - Sgrossatura non stop

La nostra fresa a 5 taglienti MasterSteel SlotMachine HPC per valori massimi di avanzamento – anche nelle cave dal pieno fino a 2×D.

  1. Anello verde
    per utilizzo universale per uso principale su acciaio e ghisa.
  2. Anima rinforzata
    riduce il rischio di rottura.
  3. Evacuazione trucioli ideale
    azie ad un‘evacuazione direzionale.
  4. Passo irregolare
    favorisce la silenziosità e riduce le vibrazioni.
  5. Arrotondamento degli spigoli
    riduce al minimo i rischi di rotture.
  6. Ampia libertà nel centro
    Permette un angolo di immersione fino a 10°.
  7. Rivestimento innovativo
    Per un’ottima resistenza all’usura. Riduce la conducibilità termica.
  8. Profilo rompitruciolo innovativo
    Scanalature più piccole permettono di avere più spazio per taglienti aggiuntivi.
  9. Grana ultrafine
    Estremamente resistente alla flessione e all’usura.

Video

GARANT MasterSteel SlotMachine

La particolare geometria della fresa per sgrossatura in HMI per HPC MasterSteel SlotMachine produce trucioli arrotolati particolarmente stretti che vengono evacuatim con grande efficienza dai vani forma trucioli di forma piatta e le scanalature più piccole permettono di avere più spazio per taglienti aggiuntivi. Di conseguenza si hanno trucioli molto fini, arrotolati molto stretti ed evacuati alla perfezione. La nuova fresa per sgrossatura in HMI per HPC MasterSteel SlotMachine completa la gamma GARANT MasterSteel per le scanalatura dal pieno in acciaio con alti livelli di avanzamento.

Prodotti e altre informazioni

Potete trovare le frese per sgrossatura HMI GARANT MasterSteel SlotMachine qui

Ai prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello