MOLA ABRASIVA DOPPIA GARANT

Smerigliatura su due lati con una sola operazione

Una smerigliatura due volte migliore - questa innovativa mola abrasiva,
dotata di rivestimento bilaterale in grana abrasiva, si caratterizza
per la sua struttura sottile ma estremamente robusta. La prima mola abrasiva
che permette lavorazioni efficienti in punti stretti.

  • Smerigliatura bilaterale
  • Massima profondità di inserimento.
  • Smussatura precisa.
  • Sbavatura.
  • Lavorazione su bordi e in piano con angolo di lavoro (3 – 5°).
  • Compensazione dei cordoni di saldatura.
  • Sgrossatura e rettifica di precisione (3 grane)

SMERIGLIATURA DUE VOLTE MIGLIORE

Struttura:

  • Estremamente sottile (3,5 mm)
  • Ma molto resistente
  • Massima profondità di inserimento

Montaggio semplice del disco:

  • Filettatura M14 per l'attacco diretto su smerigliatrici angolari
  • Flangia di serraggio con anelli distanziali per la compensazione dell'altezza del mandrino
  • Non è richiesto alcun platorello di supporto

Rivestimento bilaterale in grana abrasiva:

  • Per lavorazioni efficienti in punti stretti
  • Versatilità di impiego
  • Ottimo sfruttamento della grana abrasiva


Grana abrasiva con zirconio (ZA):

  • Notevole capacità di asportazione
  • Durata molto elevata.
  • Per l'impiego universale su acciaio, INOX, ghisa, metalli non ferrosi e legno.

Fori di ispezione:
  • Ottima visuale sul pezzo
  • Elevato controllo durante la fase di smerigliatura
  • Lavorazione a freddo grazie alla circolazione dell'aria

INCREDIBILMENTE VERSATILE

Smerigliatura bilaterale / Massima profondità di inserimento
1. Sbavatura e rettifica di precisione di intercapedini molto strette.
2. Sbavatura effettuata con la parte inferiore e con la parte superiore in un'unica operazione.

Smussatura precisa
3. Smussatura precisa con angolo di lavoro ultrapiatto (nessuna sporgenza della flangia di serraggio).

Smerigliatura controllata 4. I tre fori di ispezione situati sul disco abrasivo permettono di avere la visuale libera sulla superficie del pezzo.

VIDEO PRODOTTO

Dischi abrasivi su entrambi i lati

Potenza abrasiva doppia! Questi dischi abrasivi innovativi con doppio
rivestimento stupiscono per il loro design sottile ma estremamente
stabile. In questo video potete vedere la grande versatilità dei nuovi
dischi abrasivi GARANT. Cianfrinatura precisa, basso angolo di attacco
e lavorazioni in angoli stretti non sono un problema per questi dischi
abrasivi a doppia faccia. Verificate voi stessi!

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello