Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q e GARANT Power Q Double

Le migliori prestazioni con i massimi valori di avanzamento.

GARANT Power Q: la nuova gamma di frese ad alto avanzamento garantisce le migliori performance con i massimi valori di avanzamento.

La nuova gamma di frese ed inserti ad alte prestazioni di GARANT convince per l’assoluta sicurezza dei processi, ottenuta con i massimi valori di avanzamento. I substrati e le geometrie degli inserti sono perfettamente adattati gli uni alle altre garantendo prestazioni davvero ottimali.

GARANT Power Q Double: la novità della gamma ad alto avanzamento Power Q.
Approfittate dei massimi parametri di taglio e dell’enorme sicurezza dei processi senza dover scendere a compromessidal punto di vista dell’economicità. Il nuovo sistema ad avanzamento elevato con tre taglienti bilaterali GARANT Power QDouble offre le migliori prestazioni con un minor prezzo per tagliente.

I vantaggi a colpo d’occhio

  1. Rivestimento in nichel duro: evita problemi di corrosione ed eventuali danni alla superficie del pezzo.
  2. Stabilità: asportazione truciolo sicura anche con grandi sporgenze.
  3. Fori per lubrorefrigerante: di serie con passaggio interno per LR.
  4. Alloggiamento inserto: sostegno assiale e radiale ottimizzato per ogni applicazione di fresatura.


    4a. Sistema di serraggio degli inserti altamente affidabile GARANT Power Q Double:
    - la guida a coda di rondine impedisce che l’inserto si sollevi.
    - accoppiamento di forza sicuro grazie alle viti degli inserti.
    - facile posizionamento nella sede degli inserti.

    Vantaggi della GARANT Power Q Double:

    - maggiore economicità grazie agli inserti bilaterali.
    - materiali da taglio altamente efficienti con struttura di base nanocristallina e rivestimento speciale.
    - Notevole sicurezza dei processi soprattutto grazie all’elevato spessore degli inserti.

Possibilità di fresatura multifunzionale

Fresatura a spianare - Fresatura di spallamenti - Fresatura di scanalature - Fresatura di tasche - Ramping - Fresatura a interpolazione

GARANT Power Q Double: il vostro sistema universale non convenzionale.
Esecuzione non convenzionale del tagliente per processi di lavoro stabili.

  • 1. tagliente di recesso per garantire un’evacuazionestabile dei trucioli anchedurante il ramping.
  • 2. tagliente Wiper per ottenere un’ottimaqualità delle superfici durantei lavori di sgrossatura.
  • 3. tagliente dritto per eseguire lavorazionicon avanzamenti elevati finoalla massima profondità di taglio.

L’economicità incontra la multifunzionalità.

Il nostro nuovo sistema GARANT Power Q Double combina i principali vantaggi di una versione unilateralecon quelli di un inserto per fresa bilaterale.

Maggior spessore degli inserti:

  • lavorazione sicura grazie al robusto alloggiamento dell’inserto.
  • basso rischio di danneggiamento del supporto anche in caso di elevata truciolatura.

Buona formazione del truciolo:
  • piccoli trucioli arrotolati che impediscono che il sistema di fresatura si blocchi.
  • facile pulizia all’interno delle macchine utensili.

Raggio dei taglienti frontali diviso in due parti:
per una produttività ancora più elevata, elevate profondità di passata (ß), trucioli sottili (a), alti avanzamenti.

Grande angolo di spoglia:

  • Ottima evacuazione del truciolo
  • Prestazioni perfette anche nelle cavità più profonde (fresatura a interpolazione, ramping)
  • Vantaggi nelle lavorazioni lungo i profili.

Attrezzati per ogni applicazione

Applicazione, componente, macchina, materiale – La vostra produzione è sempre più personalizzata.

  1. Impiego: Fresatura di tasche; Utensile: Power Q con filettatura, 212804_20/3, Inserto: XOMT060310ZZSR, 212819 ST900
  2. Impiego: Fresatura di cave, Utensile: Power Q con filettatura, 212809_32/3, Inserto: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
  3. Impiego: Fresatura a interpolazione conica; Utensile: Power Q con filettatura, 212809_32/3, Inserto: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
  4. Impiego: Plunging, Utensile: Power Q con foro, 212817_50/4, Inserto: XDMT120516ZDSR, 212887 ST900

I vantaggi della fresatura ad alto avanzamento con GARANT Power Q:

  • Elevati volumi di truciolatura per unità di tempo
  • Massima affidabilità
  • Versatilità di applicazione


Tools in Action! Gli utensili GARANT messi alla prova. Questa lavorazione è stata svolta su acciaio C45U.


Campi di impiego delle gamme di utensili GARANT Power Q e GARANT Power Q Double

GARANT Power Q Double (a sinistra):

  • Sistema universale.
  • Massima economicità grazie agli inserti bilaterali.
  • Sistema di serraggio altamente affidabile per lavorare in sicurezza.
  • Ideale per il taglio interrotto.

GARANT Power Q (a destra):

  • Vantaggi per operazioni specialicome ramping, fresatura a interpolazione, ecc.
  • Ampio portafoglio di sistema: campo dei diametri compreso fra 16 e 100 mm, tre dimensioni di sistema (06, 09, 12).

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello