GARANT MasterSteel Feed & MasterSteel Speed

Due punte a prestazioni elevate per la massima produttività

Massime velocità e avanzamenti estremi.

Scoprite anche voi le prestazioni incredibili delle punte MasterSteel e approfittate subito della massima produttività. Le nuove punte GARANT MasterSteel SPEED e GARANT MasterSteel FEED raggiungono nuovi livelli di efficienza. Rispetto ad una punta convenzionale entrambe arrivano alla meta in maniera doppiamente veloce.

Veloce e forte oppure forte e veloce: a voi la scelta!

GARANT MasterSteel FEED

L'assoluta potenza dei 3 taglienti: la nuova punta GARANT ad elevato avanzamento definisce nuovi standard in ambito di prestazioni e durata.

Quando sono richieste massime prestazioni, la nuova punta GARANT MasterSteel FEED ad elevato avanzamento è la soluzione giusta grazie ai suoi tre taglienti. Con un design predisposto per il massimo avanzamento e l'innovativa geometria a tre taglienti, questa punta di alta gamma definisce nuovi standard nella propria categoria. Nella lavorazione dell'acciaio su macchine dotate di mandrini ad alta potenza e livello di coppia elevato, GARANT MasterSteel FEED raggiunge un volume di asportazione truciolo per unità di tempo finora sconosciuto. Con la sua affilatura a due stadi, l'utensile consente un'ottima centratura e la foratura su superfici leggermente irregolari, raggiungendo valori estremi in fatto di avanzamento e durata.

GARANT MasterSteel FEED: Campionessa di avanzamento.

Per macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili. Per il massimo assoluto delle prestazioni e della produttività. Per componenti con superfici critiche e irregolari, grazie al suo eccellentem comportamento di foratura. Per la gamma di diametri da 4 mm a 20 mm.

1. 3 taglienti con affilatura speciale

  • Con taglienti stabili e ampio spazio libero al centro.
  • Concepita per i massimi avanzamenti.

2. Affilatura ottimizzata con angolo di 145°

  • Ottimo flusso dei trucioli con pressione di taglio ridotta e rottura controllata del truciolo.
  • Ridotta formazione di bava nei fori passanti.
  • Garantisce lunga durata e sicurezza di processo.
  • In attesa di brevetto.

3. Tagliente trasversale di speciale progettazione

  • Eccellente autocentratura che facilita la foratura anche su superfici critiche e irregolari.

4. Rivestimento

  • Rivestimento PVD multistrato con struttura a nanostrati per un'usura uniforme e controllata e una lunga durata.

5. Substrato in metallo duro integrale

  • Caratteristiche notevolmente migliorate in fatto di tenacia e resistenza alla rottura per flessione.

6. 3 biselli

  • Stabile guida nel foro e all'uscitadal foro
  • Circolarità precisa e rispetto della tolleranza di lavorazione.

GARANT MasterSteel SPEED

Velocità estrema per la massima efficienza: GARANT MasterSteel SPEED per una foratura ad alte prestazioni senza compromessi con la massima velocità di taglio.

La nuova punta ad alta velocità MasterSteel SPEED è più di un semplice utensile ad alte prestazioni.Grazie al design progettato per il massimo numero di giri e alle nuove caratteristiche, questa punta di alta gamma raggiunge un volume di asportazione dei trucioli per unità di tempo finora mai sfiorato. Vi permette di ottenere la massima redditività nella lavorazione dell'acciaio su macchine con mandrini a bassa potenza, ma con un elevato numero di giri e con componenti che presentano sezioni a pareti sottili. Un innovativo substrato in metallo duro, la speciale disposizione dei quattro biselli e un rivestimento di qualità superiore consentono di raggiungere velocità di taglio mantenendo una lunga durata.

GARANT MasterSteel SPEED: Campionessa di velocità.

Per macchine con un elevato numero di giri e una bassa potenza assorbita. Pronta all'uso con lubrorefrigerazione interna
e senza lubrorefrigerazione interna (n. art. 12 2415). Per componenti instabili e a pareti sottili grazie alle sue ridotte forze di taglio. Per la gamma di diametri da 2 mm a 20 mm.

1. Centraggio punta innovativo

  • Le forze di taglio durante il processo di foratura vengono notevolmente ridotte.
  • Si ottiene un eccellente comportamento di foratura anche a velocità di taglio elevate.

2. Tagliente trasversale slanciato

  • Autocentratura perfetta all'entrata della punta.
  • Il materiale viene tagliato quasi fino al centro e non spostato, come invece avviene quando si usano taglienti trasversali
    con le consuete conformazioni

3. Rivestimento

  • Resistenza all'usura anche a temperature di processo elevate.

4. Biselli anteposti

  • Guida sicura dell'utensile, in quanto il secondo bisello supporta tempestivamente la punta.
  • Si ottiene di conseguenza la massima rettilineità e qualità per quanto riguarda il diametro del foro.

5. Substrato ottimizzato in metallo duro integrale

  • Con elevata durezza, specifico per sollecitazioni molto forti.

6. Vano del truciolo lappato

  • Per la massima qualità della superficie del foro.
  • Flusso ottimale dei trucioli con volumi di truciolatura elevati.

Video Prodotto

GARANT MasterSteel Feed e Speed

Due potenze estreme: MasterSteel Feed, campionessa di avanzamento. Con straordinaria efficienza su macchine con mandrini ad alta potenza, velocità di avanzamento estreme e durata sorprendente.

MasterSteel Speed, campionessa di velocità. Straordinaria efficienza su macchine con mandrini a bassa potenza, velocità di taglio estreme e prestazioni eccezionali.

Prodotti e altre informazioni

Qui potete trovare tutti i prodotti MasterSteel

Ai prodotti MasterSteel

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello