GARANT HiPer-Drill

Punta a testina intercambiabile ad alte prestazioni

Massime prestazioni con la nuova punta a tesstina intercambiabile HiPer-Drill GARANT.

Con ogni passaggio i taglienti degli utensili si usurano. Ciò richiede una riaffilatura o anche la sostituzione della punta stessa nel momento in cui la qualità di foratura venga compromessa. Con la nuova punta a testina intercambiabile GARANT Hiper-Drill
invece è necessario cambiare solo l’inserto mentre il corpo rimane invariato.

I vantaggi in sintesi:

  • Precisione estrema.
  • Gamma di profondità completa.
  • Massima efficienza.
  • Utilizzo di più dimensioni di inserti su un unico corpo utensile.

Massima performance dal più piccolo al più grande diametro:

1. Collare di battuta
Per una maggiore stabilita durante la foratura.

2. Marcatura
Indicazione della profondità massima di foratura, pezzi di ricambio e coppie di serraggio.

3. Ampia gamma
Diametri: 9 mm – 36 mm (13 mm – 20 mm in 0,1 mm con intervalli di 0,1 mm e tutti i ⌀ di preforo e di alesatura rilevanti).
Rapporto di lunghezza: 1,5xD, 3,0xD, 5,0xD, 8,0xD, 12,0xD.

4. Evacuazione trucioli agevolata
Caratteristiche di truciolatura ottimali, per es. in acciaio da costruzione e materiali inossidabili.

5. Passaggio ottimizzato e scanalatura per trucioli
Per un migliore trasporto ed evacuazione dei trucioli.

6. Geometrie ottimizzate / Serraggio stabile / Sede prismatica dell‘inserto
Geometrie ottimizzate per la truciolatura di alluminio, acciaio, materiali inossidabili e ghisa. La testina intercambiabile viene serrata sulla sede inserto sul corpo punta con una vite che stringe la sede come una morsa, aumentando la rigidità e la stabilita del sistema. Questo, diversamente da altri sistemi che tendono ad aprirsi in fase di lavoro, permette un elevato numero di cicli di serraggio. La sede prismatica dell‘inserto permette una centratura ottimale della testina intercambiabile nel supporto. Questo assicura caratteristiche di concentricità ottimali e un‘elevata precisione di foratura.

7. Materiale di supporto di alta qualità
Per un‘elevata stabilità e una conseguente elevata autocentratura.
Resistenza ottimale contro la corrosione per una lunga durata dell’utensile.

8. Codolo cilindrico con superficie di serraggio
Per elevata stabilità e quindi un serraggio sicuro con trasmissione di forza ottimale. Tolleranza codolo = h6.

Massime prestazioni & massima precisione

Utilizzando diversi inserti di taglio il sistema di foratura GARANT HiPer-Drill può essere utIlizzato su una grande quantità di materiali per es. AIMg3, St50-2, Hardox 500, Superduplex, Inconel 718 oppure GG e diventa così adatto per tutte le applicazioni.
Inoltre GARANT HiPer-Drill ha una precisione simile a quella di una punta in HMI, ma è notevolmente più precisa di una punta HSS o di una punta a inserti.

GARANT HiPer-Drill - Il primo utensile di serie realizzato
con processo additivo nella gamma di diametro h 9 – 12,99 mm.

Progresso grazie alle tecnologie più moderne:
Il processo additivo consente di realizzare utensili con la massima libertà di progettazione. La produzione additiva Indica un processo con il quale un componente viene costruito mediante laser, strato dopo strato, sulla base di dati digitali 3D. Con GARANT HiPer-Drill il processo additivo fa il proprio ingresso nella produzione in serie.

Migliore rigidità complessiva:
I canalini per il lubrorefrigerante sono posizionati nella parte esterna della punta e possono essere adeguati all‘angolo della spirale in base al ⌀. Il nocciolo portante diventa così più stabile e le zone per la truciolatura possono essere ottimizzate per assicurare un migliore trasporto dei trucioli.

Sistema lubrorefrigerante:
I canalini per il lubrorefrigerante nella gamma di ⌀ da 9 a 12,99 mm possono essere realizzati con una forma triangolare ottimizzata per il flusso. Grazie alla sezione trasversale più grande e alla dinamica di flusso migliorata, viene trasportata una quantità doppia di emulsione lubrorefrigerante.

Torsione ottimale:
Grazie alla struttura uniforme, le punte realizzate con processo additivo hanno una resistenza maggiore e una tensione di snervamento decisamente migliore, di conseguenza vantano caratteristiche di torsione ottimizzate.

Produttività elevata:
Tutto ciò consente un notevole aumento della stabilità, dei dati di taglio, dell‘asportazione dei trucioli e della durata, aumentando quindi la produttività.

Video

Video GARANT HiPer Drill

La punta a testine intercambiabili GARANT HiPer-Drill è un utensile ad alte prestazioni con un vasto programma di diversi diametri §e diverse lunghezze. Questa nuova punta vanta un utilizzo facile, un' eccellente sicurezza dei processi e massima flessibilià. Può essere utilizzata su una grande quantità di materiali e garantisce un'ottima efficienza dei costi grazie ai bassi
costi di materiale e di trasporto. (Video momentaneamente disponibile in lingua inglese).

Prodotti e informazioni aggiuntive

Trovate tutti i prodotti GARANT HiPer Drill online qui nel nostro eShop.

A tutti i prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello