Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Office Station sopralzo, con saracinesche e impianto elettrico DE

Codice art.: 951710 DE
DE
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto Postazione da ufficio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951710 DE

Descrizione

Esecuzione:

Punto di riferimento per informazioni, prove e documenti sulla produzione. Custodia per computer con sportello a battente con coperchio stampante. Cassettiera per utensili con cassetti su rotelle a estrazione totale (portata 75 kg) su inserti estraibili per cartelle sospese. Sopralzo con saracinesche in plastica richiudibili e la seguente dotazione:
  • illuminazione integrata con tecnologia a LED.
  • interruttore On/Off per l'illuminazione.
  • 5 prese con contatto di terra.
  • 2 ripiani, regolabili in altezza con passo da 25 mm. Larghezza utile 1385 mm, profondità utile 300 mm.
  • Piano di lavoro estraibile (legno melamminico) con sponda di contenimento posteriore con bloccaggio nella posizione finale. Spessore 29 mm. Estrazione 150 mm.
  • Pozzetto di distribuzione integrato e passacavi.
  • Cavo di collegamento, lunghezza 7 m.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti, sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Saracinesca in plastica in colorazioni fisse.