Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Testa alesatrice per revolver esagonali Modello B H = 120

Codice art.: 319173

Descrizione

Esecuzione:

Per la prima volta si è riusciti a concepire un attacco base utilizzabile su revolver a disco e revolver esagonali. Libero dal rispettivo meccanismo di allineamento.
Sistema con struttura modulare.

Vantaggi:

  • Tutti gli utensili con collegamento diretto LR.
  • Riduzione dei costi tramite magazzinaggio efficiente.
  • Massima produttività grazie a un miglior posizionamento.

Uso:

Utilizzabile a destra e a sinistra modificando il coperchio di chiusura.

Nota:

Per barre alesatrici antivibranti n. art. 264902 − 264908, n. art. 264910 − 264922 o utensili con codolo cilindrico (ad es. barre alesatrici in HMI a partire da ⌀ di 10 mm).
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
    ⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello