Disco per troncatura “2 in 1”

Codice art.: GG5350
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
42 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Angolo di registrazione consigliato: 90
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Struttura aperta e omogenea. Rinforzo con fibra di vetro per la massima sicurezza durante la lavorazione a freddo; foro di ⌀ 22,23 mm. La percentuale di ferro, zolfo e cloro è inferiore allo 0,1%, pertanto adatta alla lavorazione di acciai inossidabili (INOX). Per lavorazioni su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche.
Disco per troncatura universale per acciaio e INOX, molto tagliente e stabile.
come 563500.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima vc di 80 m/s.

Specifica:

A30Q-BF (come n. art. 563500) per acciaio e INOX. Lunga durata ed elevate capacità di taglio.

Contenuto:

100 pezzi / confezione.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.
Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione GG Abrasivi"