Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® Solvex® 37-900

Codice art.: 094743
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 7,73 €
  • da 12
    da 6,44 €
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile
1.330 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Grado di protezione: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: modello A (AJKLOPT)
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi della categoria III.
AlphaTec® Solvex® 37-900. Guanto premium in nitrile per la manipolazione di prodotti chimici ad alto rischio. Un’innovativa pellicola di nitrile conferisce al guanto una maggiore resistenza all’usura e ai prodotti chimici. Con la sua resistenza unica all’abrasione e alla perforazione – doppia rispetto a quella degli altri guanti in nitrile in commercio – fissa nuovi standard di resistenza meccanica. Test campionatura 100%: prima della spedizione, ogni singolo guanto viene sottoposto a una prova di impermeabilità e a controllo per eventuali difetti.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "AlphaTec®"
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello