{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | AFSC 18 QSL | |
Portautensile | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tensione batteria | 18 V | |
Capacità batteria | 6 Ah | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 18 V | |
Numero di oscillazioni | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
Angolo di oscillazione | 4 grado | |
Misura angolare piastra abrasiva | 80 mm | |
Peso | 1,8 kg | |
Tipo di prodotto | Oscillatore |
Codice articolo | 077805 7129276SET | |
Codice del produttore | AFSC 18 QSL |