Esecuzione:
- Trapano a batteria con elevata precisione di concentricità radiale per risultati di foratura precisi.
- Motore FEIN PowerDrive senza spazzole ed esente da manutenzione, completamente incapsulato e protetto contro la polvere, con rendimento elevato e massima durata.
- Mandrino autoserrante in metallo Röhm con bloccaggio automatico dell’albero portamola.
- Ganasce autoserranti per mandrino.
- Scatola degli ingranaggi in metallo ad alta resistenza con ⌀ collare di serraggio di 43 mm e misura angolare di soli 23 mm.
- Ergonomia straordinaria con impugnatura Fein per garantire l'uso prolungato senza il rischio di affaticarsi.
Fornitura:
Incluso mandrino autoserrante con controllo della forza di serraggio, 1 impugnatura supplementare. Versione Select senza batteria né caricabatterie.
Nota:
Starter set a batteria adatto disponibile con n. art.
073832 92604324.