Salsicciotto a spirale, 0,075×3,0 m

Codice art.: 084386
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
36 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Assorbente in fibra per olio e agenti chimici con straordinaria capacità di assorbimento (fino a 20 volte il proprio peso) e quindi costi di smaltimento bassissimi per rifiuti molto ridotti. Gli assorbenti in fibra sono al 100% in polipropilene e adatti a quasi tutti gli agenti chimici. Miglioramento sostanziale della sicurezza e della pulizia nell’uso; né liquidi né granulati coprono il pavimento. Sistema di individuazione cromatica per la separazione dei panni in base al campo d'impiego.
Gli articoli „OIL“ assorbono solo olio (per es. per la separazione di acqua e olio o l’impiego esterno). Gli articoli UNI“ assorbono tutti i liquidi (per esempio olio, acqua, agenti chimici e idrocarburi).
Ideali per il contenimento e l’assorbimento di liquidi intorno a punti di perdite e intercapedini strette. La fuoriuscita dei liquidi viene facilmente contenuta.
Salsicciotti a spirale e cuscini imbottiti di fiocchi.