Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Detergente per acciaio legato Inox Kleen ml

Codice art.: 083024

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Contenuto 500 ml
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Detergente per acciaio legato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083024
Codice del produttore 20720-AU

Descrizione

Esecuzione:

Schiuma detergente e protettiva per acciaio legato, cromo, alluminio e materie plastiche. Rimuove tutti i residui di sporco e lascia una pellicola di protezione idrorepellente (a prova di impronte digitali). Omologazione per alimenti NSF® A7/C1.

Nota:

Contenuto 500 ml (+ 25%).
Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. 95%. Raggiungimento della massima potenza garantito.