Esecuzione:
Caschi di protezione in polietilene ad alta densità con sistema di protezione efficace contro le scosse elettriche fino a 1000 V AC (o 1500 V DC). Proprietà protettive fino a -20°C. Comfort elevato e tenuta sicura grazie alla dotazione interna ergonomica e regolabile in altezza
- Cinghia a 6 punti con altezza regolabile
- Attacco con doppio alloggiamento da 16 mm
- Fascia tergisudore in pelle naturale
- Con gocciolatoio
- Con chiusura a cricchetto
Di forma diritta.
Uso:
Fornitori di energia, impianti con corrente ad alta tensione, ferrovie, impianti con temperature elevate, industria chimica, lavori in campo elettrico.
Norma:
DIN EN 397; DIN EN 50365