• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

FlexiVision 100 con impugnatura della telecamera FlexiScope 3

Codice art.: 492864

Descrizione

Esecuzione:

FlexiVision 100 è un'unità di base per telecamera per applicazioni industriali. Grazie alla versatilità delle sue funzioni, durante l'ispezione è possibile acquisire ulteriori informazioni visive per processi di prova ancora più efficienti e sicuri. Riproduzione diretta delle immagini su monitor HD (non è richiesto un PC). Possibilità di salvare le immagini su stick USB. È possibile combinare insieme gli apparecchi FlexiScope 3 impugnatura della telecamera e HD testa della telecamera.
Con impugnatura FlexiScope 3 per l'utilizzo di tutte le sonde FlexiScope 2 e 3. Fonte di luce a LED integrata nell'impugnatura.

Vantaggi:

  • Risoluzione Full HD (1920×1080)
  • Documentazione delle immagini

Fornitura:

Unità di base per telecamera FlexiVision 100, impugnatura della telecamera FlexiScope 3 incl. cavo DVI, stick USB, alimentatore di corrente, materiale per la pulizia e valigetta di trasporto.

Accessori speciali:

Sonde FlexiScope 2 e 3 492876- 492889.