Set di micrometri digitali di precisione per interni a 3 punte

Codice art.: 428841
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte digitale per misurazioni di grande precisione di fori, anche a grandi profondità. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (nessuna inclinazione di ordine primo). Centraggio e orientamento automatici. Lettura semplice e diretta su display digitale nitido. Sistema di misura CAPA µ brevettato.

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428830,prolunga n. art. 428802 e anelli di riscontro.

Accessori speciali:

Anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428802, cavo per la trasmissione dati, trasmettitore radio n. art. 498921, adattatore radio n. art. 498924.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.