• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Calibro a forcella con tolleranza in cifre

Codice art.: 484225
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a forcella differenziale in acciaio per calibri di prima qualità temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7163.
Per misura intermedia o tolleranza in cifre.
Calibro a forcella con tolleranza in cifre, ad es. n. art. 484225 Dim. 41,04 + 0,01 / -0,02

Uso:

Per controllare gli alberi negli accoppiamenti con gioco, intermedi o a interferenza.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1 e DIN 7163.

Nota:

Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

Modello A = 3 – 5,999
Modello B = 6,001 – 6,999
Modello C = 7,001 – 10,999
Modello D = 10,001 – 14,999
Modello E = 15,001 – 18,999
Modello F = 19,001 – 22,999
Modello G = 23,001 – 27,999
Modello H = 28,001 – 32,999
Modello I = 33,001 – 39,999
Modello J = 40,001 – 43,999
Modello K = 44,001 – 49,999
Modello L = 50,001 – 55,999
Modello M = 56,001 – 62,999
Modello N = 63,001 – 71,999
Modello O = 72,001 – 75,999
Modello P = 76,001 – 82,999
Modello Q = 83,001 – 92,999
Modello R = 93,001 – 99,999