Esecuzione:
Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con
sovrametallo di usura a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato.
Per misura intermedia o tolleranza in cifre.
Calibro a tampone piatto con tolleranza in cifre, ad es. n. art.
484411 Dim.
41,04 +0,01/-0,02.
Uso:
Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.
Norma:
Tolleranze e dimensioni a norma DIN 1938-1 e DIN 7164.
Nota:
Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).
Modello A = 3,001 – 5,999
Modello B = 6,001 – 8,999
Modello C = 9,001 – 12,999
Modello D = 13,001 – 16,999
Modello E = 17,001 – 20,999
Modello F = 21,001 – 25,999