Esecuzione:
Salopette con bretelle stretch per un elevato comfort; ideale per i lavori di saldatura.
- Tasca sulla pettorina applicata con patella e chiusura a strappo.
- Cintura regolabile in larghezza.
- Due tasche per le mani laterali.
- Tascone con tasca portacellulare applicata.
- Tasca posteriore applicata con patella e chiusura a strappo.
Norma:
- EN ISO 20471 classe 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 classe 1/A1+A2
- EN 13034 tipo 6
- EN 61482-1-2
Nota:
La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella delle taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.