Esecuzione:
Pantaloni ignifugi con ginocchia preformate dalla linea ergonomica e pratiche tasche flessibili.
- Tasche per ginocchiere su due diverse altezze.
- Inserti riflettenti sulle gambe per una maggiore visibilità.
- Patta con chiusura lampo in metallo.
Norma:
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²
- EN ISO 11611, classe 1 / A1
- EN ISO 13034
EN 14404.
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.
Nota:
La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.