Giacca invernale nero

Codice art.: 091884
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile
21 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 160
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN 343; EN 342

Descrizione

Esecuzione:

Giacca invernale resistente a vento e acqua molto traspirante. L'imbottitura in mesh assicura una migliore ventilazione su schiena, ascelle e collo. Grazie a dettagli tecnici, come le cuciture sigillate, la giacca mantiene la propria ermeticità anche in luoghi con sollecitazioni estreme. Ottima vestibilità grazie alle maniche preformate, alla parte posteriore allungata, al girovita e ai polsini della manica regolabili. Con cappuccio staccabile. Gli inserti riflettenti conferiscono alla giacca un look sportivo e garantiscono la massima visibilità.
  • Chiusura lampo rivestita.
  • Tasca pettorale con chiusura lampo.
  • Tasche frontali con chiusura lampo, foderate in pile.
  • Tasca interna con chiusura a strappo.
  • Certificazione a norma EN 343 (Cl. 3.1) e EN 342 in abbinata ai pantaloni invernali di Blakläder codice articolo fornitore 1810. (ordinabili come fuori catalogo)

Nota:

Giacca invernale da donna disponibile in nero al n. art. 091879.

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello