Stivale di sicurezza giallo DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5

Codice art.: 092931
Sconto
da  36,30 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
10 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Stivali di sicurezza di alta qualità, estremamente confortevoli e di lunga durata.
  • Esecuzione antistatica.
  • 100 % impermeabili.
  • Puntale e intersuola in acciaio.
  • Suola antiscivolo, resistente all’olio e in grado di assorbire l’energia.
  • Altamente resistenti ad agenti chimici, olio e grasso.

Stivale di sicurezza ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY per mansioni difficili, con tomaia resistente all’usura e agli strappi. Ottima presa sul terreno grazie alla suola esterna certificata SRA. Essendo molto confortevole, è ideale da indossare tutti giorni. Protezione supplementare per le dita.
  • Tomaia in Acifort®.
  • Suola esterna in Acifort®, nero.
  • Sistema di ammortizzazione nella zona del tallone.

Stivale di sicurezza pratico e di lunga durata, molto resistente agli agenti chimici e con tomaia alta.

Uso:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello