Paio di guanti Tegera® 883A

Codice art.: 094276
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 5,20 €
  • da 12
    da 4,33 €
su richiesta
Disponibile
726 pezzi in magazzino
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Norma: EN 407

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 883A. Guanto sintetico con rivestimento in schiuma di nitrile per lavori di precisione. Con ottima indossabilità ed elevata traspirabilità. Adatto anche per ambienti di lavoro umidi e leggermente oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.