• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Paio di guanti HyFlex® 11-925

Codice art.: 094248
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 6,60 €
  • da 12
    da 5,50 €
su richiesta
Disponibile
1.155 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Categoria di protezione antitaglio: A

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-925. Guanto con tecnologia di lavorazione a 18 maglie e doppio rivestimento in nitrile e schiuma di nitrile per un'ottima combinazione di elevata sensibilità, presa sicura sull'olio e buona protezione della pelle. Una tecnologia Grip di nuova concezione riduce il rischio dello scivolamento di oggetti dalle mani nelle aree di lavoro dinamiche. Particolarmente adatto per ordinamento e controllo dei componenti leggeri, montaggio di pezzi oleosi, dotazione e scaricamento di nastri di produzione, lavori di manutenzione.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "HyFlex®"