{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EN 388:2003 | 3443 | |
EN 407 | 423444 | |
Resistenza al calore fino a | 250 °C | |
Calore radiante fino a | 1000 °C | |
Materiale supporto | Fibra aramide Preox | |
Colore | argento | |
Lunghezza | 300 mm | |
Resistenza termica fino a | 250 °C | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti protettivi contro il calore | |
Tipo di prodotto | Guanti protettivi contro il calore |
Codice articolo | 094652 UNI | |
Codice del produttore | H121A230-W2 |