{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Proprietà del casco | Protezione fino a -30 °C | |
Dimensione | 53 cm - 62 cm | |
Materiale elmetto | ABS | |
Peso | 600 g | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731 | |
Regolazione taglia | Sistema di chiusura a rotazione | |
Resistenza alle basse temperature | fino a -30 °C | |
Tipo di prodotto | Casco di protezione |
Codice articolo | 097814 ORANGE | |
Codice del produttore | 7000104027 |