• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Fresa toroidale in HMI HPC ZOX

Codice art.: 206265
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
44 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente

Descrizione

Esecuzione:

Con nocciolo rinforzato, con speciale vano forma-trucioli e ampie scanalature lucidate.
Nuova generazione di frese ad elevate prestazioni per asportazione del truciolo HPC.

Uso:

Speciale per la lavorazione ad alta velocità di sagome con fresatura a copiare.
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
    ⌀ f8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello