Maschio a macchina Forma C DIN 371/376 TiN

Codice art.: 131250
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
239 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN per:
  • Proprietà antiusura migliorate.
  • Minore tendenza all’incollamento del materiale.
  • Possibilità di velocità di taglio più elevate.
Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Con imbocco corretto.
(Forma C) imbocco a 2-3 spire; senza imbocco corretto. Anche per fori ciechi.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello