Svasatore conico di precisione con passo irregolare con 3 superfici di serraggio 60° TiAlN

Codice art.: 150817
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
114 pezzi in magazzino
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Norma: DIN 334
  • Codolo: Codolo a tre piani di bloccaggio con h9

Descrizione

Esecuzione:

Svasatore conico di precisione a 60° con passo irregolare.
Geometria speciale con passo estremamente asimmetrico e preparazione del tagliente combinata. Con spoglia rettificata radiale. Cavità per trucioli ricavate dal pieno. Innovativo rivestimento speciale TiAlN per durate elevate.
Codolo con 3 superfici di serraggio per l'applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.

Vantaggi:

Elevata stabilità durante l’intero processo di svasatura. Funzionamento senza vibrazioni per risultati perfetti con durate ottimali degli utensili.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 60° tonde e precise.
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
    ⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello