TOGX 090204 neutro BK8430

Codice art.: 268868 BK8430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    23,22 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    19,35 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
339 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TOGX 090204
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo BK8430
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Angolo di spoglia superiore 14 grado
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 120 m/min - 180 m/min
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268868 BK8430
EAN / GTIN 4047109201507
Codice del produttore W57 14140.048430

Tabella dati

continuo
 
irregolare