Utensile per scanalature destro, simile a DIN 4981 (ISO 7) M20

Codice art.: 297030
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
190 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).