Inserto per taglio di scanalature senza smusso D10 TiN

Codice art.: 290376
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
114 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento in TIN.
Adatto per la riaffilatura.

Uso:

Per la produzione delle scanalature a norma DIN 6885, DIN 138 e di fabbrica.
Per larghezze della scanalatura con tolleranza JS9 utilizzare inserti per taglio con tolleranza H7.

Nota:

  • Misure speciali (larghezze scanalatura) disponibili su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

Da una larghezza scanalatura di 16 mm sono indispensabili due passaggi. Il primo deve realizzare circa metà della larghezza della scanalatura (ad es. 10 mm su una larghezza totale di 18 mm).
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
    Per larghezza scanalatura m (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello