{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Codice ISO Inserto | DOHT 11T304 N | |
Tipo | BK6425 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | G06 | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 100 m/min - 180 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Angolo di spoglia superiore | 12 grado | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268860 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109225374 | |
Codice del produttore | W79 32060.046425 |