• Questo prodotto è fuori produzione e presto non farà più parte del nostro catalogo.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

RDHX 0501 MOTN HART

Codice art.: 212186 HART
Sconto
10,67 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
229 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDHX 0501 MOTN
Modello DURO
Tipo HB7210
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,08 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212186 HART
EAN / GTIN 4045197768865

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
135
Acciaio < 55 HRC
H
165
Acciaio < 60 HRC
H
150
Acciaio < 67 HRC
H
120
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"