Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per incisione UNI

Codice art.: 217228 UNI

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello UNI
Materiale da taglio HM
Tipo HB7525
Angolo di affilatura 90 grado
wmin. 0,25 mm
wmax. 1,8 mm
tmax. 0,8 mm
Avanzamento f 0,008 mm
Tipo di prodotto Inserto per incisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217228 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
50
Acciaio < 1100 N/mm²
P
30
Acciaio < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
80
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria