Esecuzione:
Armadio verticale 30×28G.
Gli armadi verticali sono dotati di cassetti estraibili autoportanti muniti di un meccanismo antiribaltamento, che consente l’apertura di un solo cassetto alla volta. I telai dei cassetti sono forati con passo da 37 mm per l’alloggiamento di portautensili, vasche per ripiani e pannelli forati. Gli armadi verticali sono predisposti per il fissaggio a muro e a terra e devono essere assolutamente assicurati contro il ribaltamento. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.
Accessori speciali:
I cassetti estraibili verticali possono essere attrezzati con ripiani a vasca n. art.
942010, pannelli forati n. art.
942015 e portautensili n. art.
970130.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti estraibili verticali antracite RAL 7016, termoverniciati.
Nota:
Nel cassetto verticale di larghezza 330 mm è possibile montare 2 supporti uno accanto all'altro.