Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio verticale, profondità 28G, 2 cassetti estraibili autoportanti

Codice art.: 942002
  • Portata corpo interno dell’armadio: 700
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

Armadio verticale 30×28G.
Gli armadi verticali sono dotati di cassetti estraibili autoportanti muniti di un meccanismo antiribaltamento, che consente l’apertura di un solo cassetto alla volta. I telai dei cassetti sono forati con passo da 37 mm per l’alloggiamento di portautensili, vasche per ripiani e pannelli forati. Gli armadi verticali sono predisposti per il fissaggio a muro e a terra e devono essere assolutamente assicurati contro il ribaltamento. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Accessori speciali:

I cassetti estraibili verticali possono essere attrezzati con ripiani a vasca n. art. 942010, pannelli forati n. art. 942015 e portautensili n. art. 970130.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti estraibili verticali antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Nel cassetto verticale di larghezza 330 mm è possibile montare 2 supporti uno accanto all'altro.