Esecuzione:
Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. Panche di serie in faggio, in profilato ca. 60×35 mm, piallate su tutti i lati, parte superiore arrotondata, vernice trasparente.
Con serratura a cilindro.
Norma:
DIN 4547
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.
Nota:
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.