Spessimetro in ottone, T2 20

Codice art.: 478210 20
Imposta il prezzo 20 Articolo (1,57 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
404 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Accuratezza T2
Norma Norma interna
Tolleranza T3
Spessori lama 0,05−1,0 (a increm. di 0,05) mm
Numero lame 20
Lunghezza lama 100 mm
Materiale Ottone
Tipo di prodotto Spessimetro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478210 20
EAN / GTIN 4045197207494

Descrizione

Esecuzione:

Lame rigide di acciaio con chiara marcatura. Lame in acciaio di eguale larghezza, chiusura a ventaglio mediante snodo rivettato. Lame in acciaio con terminale conico. Fodero nichelato, bloccabile.
Spessimetro con lame in ottone. Antimagnetico, conico, lungh. 100 mm, largh. massima 12 mm, precisione T2.
Spessimetro.