Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cesoia manuale per lamiera Acciaio per utensili 250 mm

Codice art.: 760200 250

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Lunghezza taglienti 65 mm
Tipo di impiego con taglio a destra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 760200 250

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici aperti verniciati normalmente o a immersione.
In acciaio per utensili, taglienti temprati a induzione (HRC 58 − 60), anche per lamiere d’acciaio V2A fino a 1,0 mm.

Norma:

Simile a norma DIN 6438