Disco fibrato XF 870 (CER) ⌀ 115 mm

Codice art.: 566460
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
2.612 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e intaglio a croce.
Disco fibrato VSM XF 870 con capacità di asportazione molto elevata e aggressiva ed eccellente durata. Lavorazione a freddo. Adatta in particolare per tutti gli acciai, le leghe al nichel termoresistenti e gli acciai al CrNi.
Tipo di abrasivo: Grana ceramica con rivestimento di raffreddamento abrasivo (TOP SIZE).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.
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
    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello