Esecuzione:
Impugnatura Kraftform, a partire da 5 Nm impugnatura a pistola. Ogni giravite è impostato sulla coppia adatta per la rispettiva grandezza della vite.
Poiché sigillato, la meccanica dell’impugnatura è protetta da spostamenti e manipolazioni. La dimensione della vite e la coppia sono incise sull’estremità dell’impugnatura.
Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Non è possibile serrare ulteriormente la vite.
Dim. 2 − 4 per viti a esagono incassato.
Dim. TX6 − TX20 per viti con impronta Torx®.
Dimensione 6IP − 20IP per viti con impronta Torx Plus®.
Uso:
Ideale per il montaggio degli inserti.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Nota:
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.