Saldatore portatile a gas Independent

Codice art.: 082250
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
76 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Saldatore portatile ergonomico a gas dotato di comoda accensione piezoelettrica. Ricarica con butano standard (come per gli accendisigari a gas).

Uso:

Per lavori di manutenzione e riparazione, soprattutto in caso di mancanza assoluta o interruzione di corrente.

Fornitura:

Incluse punte a scalpello 1,0; 2,4; 3,2 e 4,8 mm. Termougello (fino a max. 1400 °C), ugello per convogliare aria calda (fino a max. 700 °C), martellina per saldatori, lamiera riflettente per il calettamento di tubi flessibili, spugnetta di pulizia e portaspugna, in pratica custodia di plastica.