Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Riempire tutti i campi richiesti
Tubo flessibile strutturato blu, Soft, PVC Lunghezza 50 m
Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C. Super Nobelair Soft, elevata flessibilità grazie alla tecnologia Full Soft anche a basse temperature. Per l’uso in interni ed esterni. Pressione di esercizio 15 bar.
Vuoi un consiglio su quale avvitatore a batteria, avvitatore a percussione o trapano ti serve? Il nostro Finder interattivo può aiutarti nella scelta!Trova l‘elettroutensile giusto ora