Lampada per posto di lavoro a LED Planonlight Black Series

Codice art.: 081353
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
53 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Il LED Planonlight Black Series è il più potente, il più ermetico e il più compatto di tutte le lampade da lavoro Planonlight. Variante costruttiva con varie possibilità di fissaggio per i più difficili campi d'impiego del settore industriale.
  • Massima luminosità con LED da 157 Lumen/W.
  • Assolutamente esente da manutenzione (con una durata di 50000 h).
  • Ottima per l'allestimento successivo grazie alle strutture estremamente compatte, anche per l'utilizzo su macchine molto complesse.
  • Moltissime varianti disponibili con 8 modelli diversi (versione per il montaggio su richiesta).
  • Fissaggio versatile: montaggio a filo oppure con supporto regolabile n. art. 081381 adatto per il montaggio a soffitto a 45°.
  • Tenuta stagna migliorata e comprovata con grado di protezione IP68 e IP69K (antiemulsione).

Nota:

Tensione di esercizio 24 V DC - l’allacciamento diretto alla tensione di rete (230 V/50 Hz) danneggia la lampada! Allacciamento alla tensione di rete tramite trasformatore n. art. 081375.