{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Denominazione originale prodotto | EXH8 | |
Grado di protezione IP | IP 68 | |
Zona ATEX | Zona 0; Zona 20 | |
Colore corpo | nero | |
Corrente di illuminazione | 180 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 50 lm | |
Durata | 15 h | |
Autonomia Livello 2 | 40 h | |
Distanza di illuminazione | 65 m - 120 m | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Advanced Focus System (AFS) | sì | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
Tipo di batteria | Mignon AA | |
Ricaricabile | no | |
⌀ Testa | 41 mm | |
Peso | 345 g | |
In dotazione borsa a tracolla | no | |
Tipo di prodotto | Lampada frontale |
Codice articolo | 081474 EXH8 | |
Codice del produttore | 501017 |