{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | KBC 35 | |
Potenza assorbita | 1.100 W | |
Numero massimo giri | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Dimensione portautensile | Weldon 3/4 pollice | |
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio | M12 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 16 mm | |
Profondità di foratura | Punte a carotare in acciaio, max. 35 mm | |
⌀ Massimo svasatura | 32 mm | |
Lunghezza base magnetica | 175 mm | |
Larghezza base magnetica | 80 mm | |
Corsa utile | 46 mm | |
Peso | 7,5 kg | |
Altezza | 169 mm | |
Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica |
Codice articolo | 076526 72721561 | |
Codice del produttore | 72721561000 |