Esecuzione:
Assorbente in fibra per olio e agenti chimici con straordinaria capacità di assorbimento (fino a 20 volte il proprio peso) e quindi costi di smaltimento bassissimi per rifiuti molto ridotti. Gli assorbenti in fibra sono al 100% in polipropilene e adatti a quasi tutti gli agenti chimici. Miglioramento sostanziale della sicurezza e della pulizia nell’uso; né liquidi né granulati coprono il pavimento. Sistema di individuazione cromatica per la separazione dei panni secondo l’ambito di applicazione.
Gli articoli „OIL” assorbono solo olio (ad es. per la separazione di acqua e olio o l’impiego esterno). Gli articoli „UNI” assorbono tutti i liquidi (ad es. olio, acqua, agenti chimici e idrocarburi).
Set di emergenza contro le perdite con capacità di assorbimento di 75 l.
Fornitura:
Valigetta di plastica con coperchio e maniglia rientrante, 35 panni First HW 40 × 50 cm, 3 tubi flessibili di aspirazione ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 tubo flessibile di aspirazione ⌀ 7 cm × 3 m, 2 cuscini 40 × 40 cm, 10 panni di pulizia, 3 sacchetti di smaltimento, 1 paio di guanti.